Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Taille minimale du tuyau0.5000 po
- Longueur totale9.1 po
- Poids de l’outil7.3 lb
- Couple922 pi-lb
Détails
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Taux d’impact1000 bpm
- Numéro CUP du fabricant15451702533
- MatérielComposite
- Vitesse maximale6500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- RéversibleRéversible
- SérieCP8222/32/42/52/75
- CUP_NON015451702533
- Vitesse variableVitesse variable
- Couple de fonctionnement922 pi-lbf
Aperçu
- Embrayage à double marteau
- Poignée en composite et carter d'embrayage en magnésium
- Position avant : trois réglages de puissance
- Poignée de pistolet coussinée
- Réduction du bruit et légèreté de l’outil
- Grande durabilité et puissance
- RPM : 6,500
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation