Motion
48-32-4421

MILWAUKEE TOOL
48-32-4421

Mèches d’insertion SHOCKWAVE™ Impact Square Recess no 1
N° D’ARTICLE MI05635650
N° MFR48-32-4421
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4421

Mèches d’insertion SHOCKWAVE™ Impact Square Recess no 1
N° D’ARTICLE MI05635650
N° MFR48-32-4421
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les mèches de tournevis SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sont conçues pour être les mèches de tournevis les plus durables et les mieux adaptées sur le marché. La géométrie optimisée Shockzone de squelette est unique pour chaque type d’embout pour offrir une durée de vie jusqu’à 30x plus longue et absorbe 3x couples de plus que les autres mèches à chocs. L’embout usiné personnalisé Precise FitMC empêche le dénudage et réduit l’oscillation, tandis que l’acier personnalisé Alloy76™ et le processus exclusif de traitement thermique maximisent la résistance à l’usure et aux chocs. Les mèches de tournevis SHOCKWAVE de , sont conçues pour offrir une durabilité extrême pour les applications les plus exigeantes.
  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242195459
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    2
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    045242195459

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4421 INSERT BIT SQ DE SHOCKWAVE
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les bris.
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • La pointe usinée personnalisée Precise Fit empêche le dénudage et réduit les oscillations.
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Les Shockzones s’optimisent en longueur et en largeur par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buses.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse

You May Also Like