Aperçu
- Capteur de température remplaçable sur le terrain et d’humidité relative pour assurer la précision tous les jours au travail
- Capteur d’humidité sans broche et thermomètre IR intégrés
- Applications d’outils mobiles FLIR compatibles avec les dents bleues
- Connectez la FLIR MR77 à METERLiNK. Les caméras d’imagerie thermique FLIR activées pour les lectures d’humidité intégrées sur les images thermiques
- Fonctions : humidité sans broche, température, humidité relative, température ponctuelle IR, types de bois, types de matériaux de construction, grains par livre, point de rosée, pression de vapeur et point de condensation
- Alarmes d’humidité élevée/faible, stockage, rappel, minimum/maximum, conservation des données, mise hors tension automatique et indication de batterie faible
- Comprend une sonde à broche câblée, des piles et un manuel de l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la circulaire
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la brochure