Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires• Inspecter pour déceler tout dommage avant chaque utilisation. • Mettre hors service si le godet présente des signes d’usure • Ne jamais dépasser la limite de charge de travail. • Refermez complètement le dessus avant chaque utilisation.
- Caractéristiques et avantages• Capacité de charge de 68 kg ( 150 lb) • Le haut du seau se ferme à glissière. • Le diamètre de 356 mm ( 14 po) convient au seau standard de 18.93 L ( 5 gallons). • Corps en toile robuste no 1. • La sangle s’étend le long du côté du seau. • Le fond renforcé de cuir s’étend sur 76 mm ( 3 po) sur le côté. • Jante en acier durable.
- Page de produit du fabricant
- MatérielToile robuste, semelle renforcée de cuir
- Style de sac à outilsSac à outils
- CUP_NON092644620171
Aperçu
- Charge nominale de 150 lb (68 kg)
- Fermeture à glissière sur le dessus du seau.
- Le diamètre de 356 mm (14 po) peut accueillir un seau standard de 18.93 L ( 5 gallons).
- Corps en toile résistante no 1.
- La sangle s’étend le long du côté du seau.
- Le fond renforcé de cuir s'étend sur 76 mm ( 3 po) sur le côté.
- Bordure en acier durable.