Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord55
- Épaisseur de l’élément22.10 mm
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.009 po
- Diamètre extérieur120 mm
- Poids0.40 lb
Détails
- CouleurJaune
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS55
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472250
- Numéro CUP du fabricant685144722508
- Rpm max.3150 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple3628.00 po
- CUP_NON685144722508