Spécifications
Dimensions
- 1St Plage de hauteur des marches6 à 8-1/4 po
- 2Nd Plage de hauteur des marches13 à 15-1/4 po
- Hauteur debout maximale15-1/4 po
- Taille globale36-3/16 po x 22-7/8 po
- Profondeur de pas11-7/8"
- Largeur du pas36-3/16 po
Détails
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre d’étapes2
- CUP_NON691215083485
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Peut être utilisé comme plateforme de travail confortable ou comme marche semi-permanente
- La taille du pas individuel est de 12 po de profondeur
- La surface dentelée assure une prise de pied sécuritaire
- Les pieds s’ajustent individuellement en les vissant dans ou hors de la base de pied
- Construction soudée
- Capacité uniforme de 500 lb
- La trousse de chariot de transport (n° 05653068) permet le mouvement de plusieurs unités à échelons
- Le chariot est doté de supports spéciaux à utiliser avec les marchepieds
- Comprend deux roues pneumatiques pour la portabilité
- La trousse de portabilité boulonnée (n° 05653069) permet d’incliner et de déplacer les supports Step-Mate
- La poignée sert également de rampe latérale unique pour une stabilité et un équilibre supplémentaires tout en se tenant sur la marche supérieure
- Comprend une poignée et deux roues rigides
- Construction en acier avec finition peinte
- S’installe sur les unités de 24 po à , 36 po à et 48 po de largeur