Motion
29699-0591

GARLOCK KLOZURE
29699-0591

Isolateur de roulement Garlock KLOZURE® GUARDIAN™/joint de labyrinthe, bloc d’oreiller divisé, SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 4.875 po, alésage de 5.965 po, largeur de 1.287 po
N° D’ARTICLE MI05659658
N° MFR29699-0591
Prix2,471.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29699-0591

Isolateur de roulement Garlock KLOZURE® GUARDIAN™/joint de labyrinthe, bloc d’oreiller divisé, SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 4.875 po, alésage de 5.965 po, largeur de 1.287 po
N° D’ARTICLE MI05659658
N° MFR29699-0591
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
Prix2,471.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.9650 po
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po
  • Largeur totale
    1.2870 po
  • Taille de l’arbre
    4.875 po

Détails

  • Configuration
    Bloc d’oreiller divisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Bronze
  • Numéro de catalogue du fabricant
    29699-0591
  • Numéro CUP du fabricant
    717744895419
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator
    Bronze /
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744895419

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE SPB 4.875 PO DIAM. 5.965 PO DIAM.