Motion
RR-67B20ML83-PEG

SYSTEM PLAST
RR-67B20ML83-PEG

Rouleau de retour recouvert de caoutchouc - Arbre de 20 mm, diamètre de rouleau de 2.6400 po, largeur de rouleau de 3.1500 po, vert, matériau de rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI05668945
N° MFRRR-67B20ML83-PEG
Prix15.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RR-67B20ML83-PEG

Rouleau de retour recouvert de caoutchouc - Arbre de 20 mm, diamètre de rouleau de 2.6400 po, largeur de rouleau de 3.1500 po, vert, matériau de rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI05668945
N° MFRRR-67B20ML83-PEG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.25 po / 82.5 mm
  • Diamètre extérieur
    2.64 po / 67 mm
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    2.6400 po
  • Largeur du rouleau
    3.1500 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Taille de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Application
    Rouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Vert
  • Matériau de couverture
    Caoutchouc thermoplastique
  • Bride
    Non
  • Groupe et classe
    Systèmes de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RR-67B20ML83-PEG
  • Numéro CUP du fabricant
    787405102675
  • Matériel
    PEHD
  • Type de modèle
    Rouleau de retour avec caoutchouc
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Rouleaux et accessoires de retour
  • Matériau du rouleau
    PEHD
  • Type de rouleau
    Rouleau recouvert de caoutchouc
  • Série
    R3B

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 12836RN
  • Retourner le rouleau avec du caoutchouc pour la chaîne et les courroies. Niveau de bruit réduit avec le caoutchouc Coefficient de frottement très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche