Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
- Poids0.616 lb
- Taille de la clé8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Style de poignéePrise sans coussin
- Capacité de la mâchoire1-1/8 po
- Numéro CUP du fabricant037103253996
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires1.1250 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Code PSC5120
- GarantieÀ vie
- Type de cléStandard
Aperçu
- La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Tête polie et manche fini satiné régulier