Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.625 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Coupe de matériauFibre optique
Aperçu
- Le coupe-herbe à fort effet de levier est excellent pour couper l’isolant en Kevlar® dans les applications de fibre optique, de fil, de tissu et de cordage
- Une lame de ces ciseaux est dentelée pour une action de coupe antidérapante
- Ressort chargé pour une action d’auto-ouverture et verrou de fermeture pratique pour un rangement pratique
- Le placage nickel-chrome résiste à la corrosion et à la rouille
- Fabriqué aux États-Unis
- Compatible avec les droitiers et les gauchers
- Kevlar® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company