Spécifications
Dimensions
- Poids1.55 lb
- Largeur4.167 po
Aperçu
- Construction en acier forgé monobloc pour une durabilité exceptionnelle et une résistance élevée pour répondre aux exigences de travail les plus exigeantes
- Capacité maximale du câble : 500 MCM
- La tête est inclinée à 22 degrés pour faciliter le pliage du câble dans les endroits restreints et difficiles d’accès
- Fini oxyde noir résistant à la corrosion avec poignée en plastique robuste à double trempage orange
- Fabriqué aux États-Unis
- La poignée est profilée pour une prise ferme et confortable
- Il est recommandé d’utiliser deux cintreuses pour faciliter les coudes