Motion
5109SLR
Sacs et accessoires seau Lineman - Matériel en toile
N° D’ARTICLE MI05693209
N° MFR5109SLR
Prix85.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs et accessoires seau Lineman - Matériel en toile
N° D’ARTICLE MI05693209
N° MFR5109SLR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Longueur
    14 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Canvas Bucket with 150-pound (68 kg) Max Load Rating • Durable No. 4 canvas to withstand wear and tear • Web strap extends down the side of the tool bucket for added strength • Heavy duty plastic bottom with drain holes • Made in the USA from global components • Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high
  • Matériel
    Toile

Aperçu

Description du fabricant
5109SLR SEAU DE TRAVAIL TOUT USAGE AVEC PLA
  • Seau en toile avec capacité de charge maximale de 68 kg (150 lb)
  • Toile no 4 durable pour résister à l’usure
  • La sangle s’étend le long du côté du seau à outils pour plus de résistance
  • Bas en plastique robuste avec trous de vidange
  • Fabriqué aux États-Unis à partir de composants mondiaux
  • Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high