Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.925 po
- Longueur17.325 po
- Poids1.05 lb
- Largeur2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• 5-Inch (127 mm) cushioned pad for stability and comfort • Tapered front for comfort while bending • Heavy-duty 2-Inch (51 mm) wide nylon web belt with rugged metal buckle • Fits waist sizes 40 to 44-Inch (1016 mm - 1118 mm) • Cordura® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics
Aperçu
- Coussin coussiné de 127 mm (5-Inch) pour plus de stabilité et de confort
- Devant biseauté pour plus de confort lors de la flexion
- Ceinture en nylon robuste de 2-Inch (51 mm) de large avec boucle en métal robuste
- Convient aux tailles de 40 à 44-Inch (1016 à 1118 mm)
- Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables