Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeTurquoise
- Couleur du cordonBleu
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre30 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheOrange
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheCylindre
- Gamme de produitsFirmFit , s’il y a lieu
- Normes respectéesCSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
- CUP_NON033552021100
Aperçu
- Beaucoup plus doux - Vous pouvez sentir que FirmFit est plus doux lorsque vous le tenez.
- Moins de pression – FirmFit exerce moins de pression d’expansion sur le conduit auditif
- Excellente protection - NRR 30dB offre une excellente protection dans la plupart des environnements à bruit moyen à élevé.
- Facile à insérer - Nécessite moins de pression pour rouler. Un taux de récupération lent vous donne amplement de temps pour l’insérer correctement dans le conduit auditif.
- Facile à voir - La couleur orange d’avertissement distincte facilite les vérifications de conformité.