Motion
JR20X24X16
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05730999
N° MFRJR20X24X16
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05730999
N° MFRJR20X24X16
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR20X24X16 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, adaptée aux applications de roulement à aiguilles industrielles et automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR20X24X16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR20X24X16 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer