Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur22 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNA6901A présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 22 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes à engrenages compactes, les transmissions et les machines industrielles générales.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNA6901A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale16.1 kN
- Capacité de charge statique radiale21.3 kN
- SérieARN