Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale13 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR30X35X13 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 0.06 lb, conçue pour les systèmes de roulement à rouleaux à aiguilles compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR30X35X13
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR