Motion
JR95X110X35

JTEKT KOYO (NRB)
JR95X110X35

Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 110 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731097
N° MFRJR95X110X35
Prix204.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JR95X110X35

Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 110 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731097
N° MFRJR95X110X35
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
Prix204.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR95X110X35 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 1.44 lb, adapté aux applications industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR95X110X35
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR95X110X35 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE