Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNA4822
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale90.3 kN
- Capacité de charge statique radiale230 kN
- SérieNA