Motion
NK110/30A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731110
N° MFRNK110/30A
Prix437.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731110
N° MFRNK110/30A
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
Prix437.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK110/30A présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur totale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 2.20 lb, ce qui le rend idéal pour les machines exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK110/30A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    605790269394
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement à aiguilles
    Alignement du roulement sans bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    103 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    220 kN
  • CUP_NON
    605790269394

Aperçu

Description du fabricant
NK110/30A COURIÈRE UNIE CAGED BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles radiales pour les applications avec des charges dynamiques et statiques élevées
  • Capacité de charge élevée avec une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en nylon polyamide renforcé guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Orifice d’huile pour l’application de la lubrification en place

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer