Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur40 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles NK110/40A présente un diamètre d’alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur totale de 40 mm, une fermeture ouverte et un poids de 2.20 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNK110/40A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale132 kN
- Capacité de charge statique radiale301 kN