Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre25 mm
- Global Largeur22 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à aiguilles K18X25X22H présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur de 22 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les dispositions de charge plus élevées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK18X25X22H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale23.3 kN
- Capacité de charge statique radiale28.6 kN
- SérieK