Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles K22X26X17FH présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 17 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages rotatifs industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK22X26X17FH
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale15.6 kN
- Capacité de charge statique radiale26.3 kN
- SérieK