Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K24X28X10H présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur de 10 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK24X28X10H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale9.67 kN
- Capacité de charge statique radiale14.6 kN
- SérieK