Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K32X40X25H présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 25 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant605790268939
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieKH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790268939