Motion
K48X53X17H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731182
N° MFRK48X53X17H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731182
N° MFRK48X53X17H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K48X53X17H présente un diamètre d’alésage de 48 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur de 17 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K48X53X17H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    54.9 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K48X53X17H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good