Motion
K55X63X25
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05731186
N° MFRK55X63X25
Prix47.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05731186
N° MFRK55X63X25
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
Votre prix47.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K55X63X25 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 25 mm et pèse 0.18 lb, ce qui le rend idéal pour les machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K55X63X25
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    96.5 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K55X63X25 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer