Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre92 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueLe roulement à aiguilles K85X92X20CH présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 92 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux équipements rotatifs industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK85X92X20CH
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale39.9 kN
- Capacité de charge statique radiale91.7 kN
- SérieK