Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur28 mm
- Poids0.84 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles NKS70A présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 28 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.84 lb, ce qui le rend idéal pour les applications à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNKS70A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale72.6 kN
- Capacité de charge statique radiale120 kN
- SérieNKS