Motion
56501
Distributeur de papier hygiénique SofPull® – rouleau, poignée centrale, montage mural, fumée, capacité de 1 rouleau, 10.500 po de haut, 10.500 po de large, 6.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733848
N° MFR56501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de papier hygiénique SofPull® – rouleau, poignée centrale, montage mural, fumée, capacité de 1 rouleau, 10.500 po de haut, 10.500 po de large, 6.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733848
N° MFR56501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.750 po
  • Hauteur
    10.500 po
  • Largeur
    10.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les distributeurs de papier hygiénique SofPull® apportent une nouvelle touche intelligente au papier hygiénique, une feuille à la fois. Cette solution tissulaire de grande capacité aide à réduire les coûts tout en améliorant l’hygiène. Les mouchoirs SofPull répondent aux directives de l’EPA pour les fibres post-consommation. (Satisfait ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA) et est cerfifié par EcoLogo(M). Le papier hygiénique n’a pas non plus de carton extérieur ni d’emballage intérieur, ce qui permet de conserver le papier et de réduire les déchets. Le couvercle translucide indique quand un rouleau est prêt à être changé et est fabriqué en polycarbonate pour une résistance supplémentaire. Ce couvercle se charnière également au bas pour un montage et un chargement faciles. Ce distributeur convient à votre cabine avec des configurations simples, côte à côte ou superposées. Les distributeurs de papier hygiénique SofPull aident à réduire les coûts et les déchets, tout en améliorant l’hygiène... le tout en une seule traction. *Le distributeur répond à toutes les normes ADA pour la conception accessible, sauf pour le débit continu. Il peut être modifié pour un débit continu avec la buse ADA no 56505.
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    1
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#19500, GP#19510
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Poignée centrale

Aperçu

Description du fabricant
56501 TISSUS DISPND’EXTRACTION RÉGULIÈRE, FUMÉE