Motion
56747
Distributrice de papier hygiénique Compact Quad® – rouleau, sans mandrin, montage mural vertical, blanche translucide, capacité de 4 rouleaux, 13.250 po de haut, 11.750 po de large, 6.900 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733864
N° MFR56747
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique Compact Quad® – rouleau, sans mandrin, montage mural vertical, blanche translucide, capacité de 4 rouleaux, 13.250 po de haut, 11.750 po de large, 6.900 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733864
N° MFR56747
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.900 po
  • Hauteur
    13.250 po
  • Largeur
    11.750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de distribution de papier hygiénique à quatre rouleaux sans mandrin vertical Compact Quad® peut contenir jusqu’à 6,000 2-ply ou 12,000 1-ply feuilles tout en conservant votre look professionnel. Roule face vers l’avant pour minimiser la tabulation et est livré avec un système fiable d’avancement du rouleau pour un service prolongé et une satisfaction accrue des clients.
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc translucide
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural vertical
  • Capacité du rouleau
    4
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56747 DISPN QUAD TRAN COMPACT BLANC