Motion
57893
Distributrice de papier hygiénique – rouleau, standard avec âme, montage mural vertical, acier inoxydable, capacité de rouleau 2 , 12.750 po de haut, 7.000 po de large, 6.250 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733889
N° MFR57893
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique – rouleau, standard avec âme, montage mural vertical, acier inoxydable, capacité de rouleau 2 , 12.750 po de haut, 7.000 po de large, 6.250 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733889
N° MFR57893
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.250 po
  • Hauteur
    12.750 po
  • Largeur
    7.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre distributeur de papier hygiénique régulier à deux rouleaux peut contenir deux rouleaux de papier hygiénique de 4.5 po de largeur jusqu’à 5 po de diamètre pour offrir une solution rentable pour la distribution de papier hygiénique. Sa construction en acier durable offre une performance fiable dans les zones à forte circulation. Notre conception verticale peu encombrante est dotée d’un couvercle verrouillable qui protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des rouleaux rapide et facile.
  • Fini de couleur du distributeur
    Acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural vertical
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#16560, GP#16580, GP#16640, GP#16840, GP#16880
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Standard avec noyau

Aperçu

Description du fabricant
57893 MOUCHOIRS DISPN 2 ROULEAUX D’AIGUILLES VERTICALES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif