Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.750 po
- Hauteur11.500 po
- Largeur9.250 po
Détails
- Détails supplémentairesNotre système d’essuie-mains à distribution centrale SofPull® attrayant et innovant est un choix intelligent pour les zones d’utilisation régulière qui exigent des performances fiables et une valeur exceptionnelle sans sacrifier le style. Cette distributrice à filetage automatique facile à charger peut contenir des essuie-mains à distribution centrale jusqu’à 320 7.8 po x 15 po pour des intervalles d’entretien prolongés et une satisfaction accrue. La distribution sans contact une à la fois réduit les déchets et minimise le risque de contamination croisée. Notre couleur fumée sophistiquée fait de ce distributeur le choix idéal pour les immeubles de bureaux, les commerces de détail, les restaurants ou les établissements de soins de santé.
- Fini de couleur du distributeurFumée translucide
- Type de distributeurDistributeur à poignée centrale
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific SofPull®
- À utiliser avec le modèleGP n° 28124
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de tirage central