Motion
58237
Distributeur central SofPull® - capacité de 320 , couleur blanche translucide, 9.250 po de large, 11.500 po de haut, 8.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733897
N° MFR58237
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur central SofPull® - capacité de 320 , couleur blanche translucide, 9.250 po de large, 11.500 po de haut, 8.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733897
N° MFR58237
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.750 po
  • Hauteur
    11.500 po
  • Largeur
    9.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système d’essuie-mains à distribution centrale à capacité régulière SofPull® attrayant et innovant est un choix intelligent pour les zones d’utilisation régulière qui exigent des performances fiables et une valeur exceptionnelle sans sacrifier le style. Cette distributrice à filetage automatique facile à charger peut contenir des essuie-mains à distribution centrale jusqu’à 320 7.8 po x 15 po pour des intervalles d’entretien prolongés et une satisfaction accrue. La distribution sans contact une à la fois réduit les déchets et minimise le risque de contamination croisée.
  • Capacité du distributeur
    320
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc translucide
  • Type de distributeur
    Distributeur à poignée centrale
  • À utiliser avec la marque
    Georgia Pacific SofPull®
  • À utiliser avec le modèle
    GP n° 28124
  • Page de produit du fabricant
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
58237 DISPN SERVIETTE SOFPULL RÉGULIER, TRANS