Motion
LECTEUR DOUBLE 11458 BX(TM) LENTILLE AF TRANSPARENTE 11458-00000-20 , CADRE À SILV, +2.0 DIO

3M
11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO

3M™ Lunettes de protection à double lecteur BX 11458-00000-20 Verres transparents antibuée, Monture argentée/noire, +2.0 Dioptrie supérieure/inférieure
N° D’ARTICLE MI05763650
N° MFR11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO
Prix33.67 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO

3M™ Lunettes de protection à double lecteur BX 11458-00000-20 Verres transparents antibuée, Monture argentée/noire, +2.0 Dioptrie supérieure/inférieure
N° D’ARTICLE MI05763650
N° MFR11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.203 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal souple ajustable
  • Lentille dioptrique
    2.0
  • Couleur du cadre
    Argent et noir
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11458-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371114586
  • Type
    Lecteurs de sécurité
  • CUP_NON
    10078371114586
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
LECTEUR DOUBLE 11458 BX(TM) 11458-00000-20
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dioptries grossissantes moulées sur les lentilles supérieure et inférieure
  • Élégant, profilé et entièrement réglable
  • Le pont nasal souple offre un port prolongé agréable
  • Lentille antibuée transparente