Motion
11816 LUNETTES DE PROTECTION VIRTUA(TM) AP 11816-00000-20 COUCHE DURE BLEU CLAIR

3M
11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT

3M™ Lunettes de protection Virtua et 11816-00000-20 Verres bleu clair à revêtement dur
N° D’ARTICLE MI05763655
N° MFR11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT

3M™ Lunettes de protection Virtua et 11816-00000-20 Verres bleu clair à revêtement dur
N° D’ARTICLE MI05763655
N° MFR11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT
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
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique
  • Poids
    1.452 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Caractéristiques de confort
    Lentille enveloppante
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Bleu clair
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Marquage des lentilles
    Z87+U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11816-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371118164
  • Gamme de produits
    Virtua
  • Série
    AP
  • Couleur du branches
    Bleu clair
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371118164
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION 11816 VIRTUA(TM) AP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les écrans latéraux intégrés offrent une protection supplémentaire
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Les branches profilées offrent un ajustement serré
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • Lentille bleu clair minimisant l’éblouissement, le stress oculaire et la fatigue qui se produisent souvent dans des environnements monochromes (une seule couleur) jaunes