Motion
LUNETTES DE PROTECTION 11817 VIRTUA(TM) AP LENTILLES À REVÊTEMENT DUR AMBRE 11817-00000-20

3M
11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS

3M™ Lunettes de protection Virtua squameuses AP 11817-00000-20 Verres ambrés à revêtement dur
N° D’ARTICLE MI05763656
N° MFR11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS

3M™ Lunettes de protection Virtua squameuses AP 11817-00000-20 Verres ambrés à revêtement dur
N° D’ARTICLE MI05763656
N° MFR11817 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11817-00000-20 AMBER HARD COAT LENS
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
Prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universel en oz
  • Poids
    1.552 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Caractéristiques de confort
    Léger
  • Couleur du cadre
    Ambre
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Marquage des lentilles
    Z87+U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11817-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371118171
  • Série
    Virtua(TM) AP
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1-2010
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371118171
  • Protection UV
    99.90 %

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION 11817 VIRTUA(TM) AP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les écrans latéraux intégrés offrent une protection supplémentaire
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Les branches profilées offrent un ajustement serré
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • Les lentilles ambre absorbent la lumière bleue et ultraviolette et filtrent la lumière brouillée; elles sont idéales pour travailler à l’extérieur à l’aube et au crépuscule