Spécifications
Dimensions
- Poids5.45 lb
Détails
- Ampères15
- CUP_NON885911278850
Aperçu
- Moteur de 9 A CA/CC, 12,000 tr/min conçu pour un retrait plus rapide des matériaux et une protection supérieure contre les surcharges
- Le moteur à haute efficacité offre des températures de fonctionnement basses
- Le pare-main à une touche permet une rotation de 360 degrés du pare-main en une seule action
- La conception mince et ergonomique du corps offre un confort accru dans les applications à utilisation prolongée
- Le boîtier d’engrenages compact à profil bas augmente la durabilité et permet à l’outil de s’adapter aux espaces restreints
- Le dégagement rapide de la meule permet de retirer la meule sans outil sans avoir besoin d’une clé
- Poignée latérale amovible à 2 positions pour un confort et un contrôle accrus
- Le filetage de la broche de 5/8 po -11 accepte une large gamme d’accessoires de 4-1/2 po
- Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire