Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant7316574895038
Aperçu
- TKRS 10
- Des taux de clignotement allant jusqu’à 12,500 clignotements par minute couvrent un large éventail d’applications
- Écran ACL facile à lire
- La source du tube de flash au xénon dure au moins 100 millions de flashs
- Fourni avec un tube flash supplémentaire pour minimiser les temps d’arrêt de l’unité
- Le bloc d’alimentation rechargeable permet jusqu’à 2.5 heures d’utilisation entre les rechargesTKRS 20
- La source lumineuse à DEL qui consomme peu d’énergie permet au bloc d’alimentation rechargeable de fonctionner pendant au moins 12 heures
- Un flash lumineux et puissant donne un bon éclairage cible à distance avec une zone de visionnement ciblée et est idéal pour une utilisation extérieure
- Des taux de clignotement allant jusqu’à 300,000 clignotements par minute couvrent la plupart des applications à haute vitesse : un mode de lampe puissant pour les inspections de routine
- Le capteur optique à distance permet de déclencher facilement le taux de flash et d’utiliser le stroboscope comme tachymètre
- L’écran ACL facile à lire affiche les paramètres de l’utilisateur et permet de se rappeler rapidement les dix mémoires de taux de clignotement programmables par l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.