Motion
364-1170
Protège-dessous d’hiver - Couleur noire
N° D’ARTICLE MI05798988
N° MFR364-1170
Prix12.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protège-dessous d’hiver - Couleur noire
N° D’ARTICLE MI05798988
N° MFR364-1170
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
Prix12.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59 cm
  • Largeur
    33 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail par temps froid telles que la construction, le travail du bois, les raffineries, le forage pétrolier, l’entretien, l’exploitation minière, etc.
  • Couleur
    Noir
  • Couleurs
    Noir
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail par temps froid telles que la construction, le travail du bois, les raffineries, le forage pétrolier, l’entretien, l’exploitation minière, etc.
  • Mot-clé de description
    Casquettes et protège-dessous d’hiver
  • Numéro CUP du fabricant
    616314069857
  • Matériel
    Molleton 100 % polyester
  • Quantité du colis
    50
  • Type de produit
    Protège-dessous d’hiver pour casque de sécurité
  • CUP_NON
    616314069857

Aperçu

Description du fabricant
BALACLAVA EN MOLLETON 364-1170 3-IN-1
  • Molleton en polyester
  • Conception réglable 3-in-1
  • Serrage du cordon de serrage pour le réglage
  • Taille unique
  • Non FR