Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.4375 po
- Largeur du boîtier4.2500 po
- Diamètre extérieur7.9670 po
- Hauteur totale7.9700 po
- Longueur totale7.9700 po
- Largeur totale6.2500 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant662864305457
- Rpm max.1000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale109400 lb
- Capacité de charge statique radiale159300 lb
- Type de jointJoint à contact important