Spécifications
Dimensions
- Longueur8.41 po
- Poids12.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNiMH
- Tension de la batterie3.6 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau24000 cd
- Sortie lumineuse complète800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
- Caractéristiques et avantages• 800 lumens • Éclairage à grande surface idéal pour un usage professionnel • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Lumière d’inondation lumineuse qui illumine la zone autour de vous • Rechargeable jusqu’à 1000 fois
- ComprendBatterie rechargeable, 12V c.c. Smart Charge
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926754324
- Sortie lumineuse maximale800 lm
- Durée d’exécution maximale5 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926754324
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 800 lumens
- Éclairage à grande surface idéal pour un usage professionnel
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
- Prise confortable caoutchoutée antidérapante
- Un projecteur lumineux éclaire la zone autour de vous
- Rechargeable jusqu’à 1000 fois