Motion
NK45/20R+1R40X45X20

NTN
NK45/20R+1R40X45X20

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI05810356
N° MFRNK45/20R+1R40X45X20
Prix115.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK45/20R+1R40X45X20

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI05810356
N° MFRNK45/20R+1R40X45X20
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
Prix115.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5748 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.301 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK45/20R+1R40X45X20 présente un diamètre d’alésage de 1.5748 po, un diamètre extérieur de 2.1654 po, une largeur globale de 0.7874 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.301 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128734
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 lbf
  • CUP_NON
    4547359128734

Aperçu

Description du fabricant
NK45/20R+1R40X45X20 ROULEMENT À AIGUILLES