Motion
68963

3M
68963

Adhésif structural en deux parties - 45 mL
N° D’ARTICLE MI05812218
N° MFR68963
Prix21.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68963

Adhésif structural en deux parties - 45 mL
N° D’ARTICLE MI05812218
N° MFR68963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    45 mL
  • Résistance au cisaillement
    4100 psi

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    62285614459
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115689635
  • Rapport de mélange
    10:1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °F
  • Type
    Adhésif structural
  • CUP_NON
    00051115689635
  • Viscosité
    75000 cP
  • Temps de travail
    5 min

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF 00-051115-68963-5 45 ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durée de vie de 5 minutes avec 20 minutes de résistance structurelle
  • Adhérence durable avec excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs
  • Adhère à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux et des plastiques
  • Haute résistance avec une préparation de surface minimale
  • Comprend des cordons d’espacement pour contrôler l’épaisseur de la ligne de liaison