Motion
8405NS

3M
8405NS

Adhésif structural en deux parties 3M™ Scotch-Weld™ - 490 mL, cartouche, temps de durcissement 24 heures
N° D’ARTICLE MI05812219
N° MFR8405NS
Prix166.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8405NS

Adhésif structural en deux parties 3M™ Scotch-Weld™ - 490 mL, cartouche, temps de durcissement 24 heures
N° D’ARTICLE MI05812219
N° MFR8405NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    490 mL
  • Résistance au cisaillement
    4100 psi
  • Durée de conservation
    18 mois

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    7100011056
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115689642
  • Rapport de mélange
    10:1
  • Plage de température de fonctionnement
    72 °F
  • Qté du colis
    6
  • Type de colis
    Cartouche
  • Type
    Adhésif structural
  • CUP_NON
    00051115689642
  • Viscosité
    70000 cP
  • Classe de viscosité
    Non affaissé
  • Temps de travail
    5 min

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF 00-051115-68964-2 490 ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durée de vie de 5 minutes avec 20 minutes de résistance structurelle
  • Adhérence durable avec excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs
  • Adhère à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux et des plastiques
  • Haute résistance avec une préparation de surface minimale
  • Comprend des cordons d’espacement pour contrôler l’épaisseur de la ligne de liaison