Motion
BCH201020-016

B-LOC CORPORATION
BCH201020-016

Bagues sans clé - série BCH20 , DI 20 mm, DI 44 mm
N° D’ARTICLE MI05817588
N° MFRBCH201020-016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH201020-016

Bagues sans clé - série BCH20 , DI 20 mm, DI 44 mm
N° D’ARTICLE MI05817588
N° MFRBCH201020-016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    9862.58 psi
  • Poussée transmise maximale
    10.8 kN
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Taille de la vis
    M4x16
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    5 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH201020-016
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    108 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    BCH20
  • Force axiale transmissible
    2427.94 lbf
  • CUP_NON
    662345133036

Aperçu

Description du fabricant
BCH201020-016 BCH20 20MM M4X16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté