Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.2050 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Taille de l’alésage1.6875 po
- Pression de contact du moyeu12.8
- Poussée transmise maximale6050 lb
- Extérieur Diamètre2.9920 po
- Poids1.32 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202111-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis385 pi-lb
- CUP_NON662345133593