Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.5940 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Taille de l’alésage1.1875 po
- Pression de contact du moyeu24.7
- Poussée transmise maximale9130 lb
- Extérieur Diamètre2.5590 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502103-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis406 pi-lb
- CUP_NON662345134613