Motion
J810A-TT

PROTO TOOLS
J810A-TT

Clé à tuyau - 10 po OAL, 1-1/2 po capacité max. de mâchoire, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI05818311
N° MFRJ810A-TT
Prix97.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J810A-TT

Clé à tuyau - 10 po OAL, 1-1/2 po capacité max. de mâchoire, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI05818311
N° MFRJ810A-TT
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
Prix97.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/2 po
  • CUP_NON
    662679118563

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU EN ALUMINIUM ATTACHÉE J810A-TT
  • Ouverture maximale 1-1/2-inch
  • Longueur de 10 po
  • Longueurs de poignée standard avec surface antidérapante large pour un confort accru et un fonctionnement d’une seule main
  • Les gros fils de moletage et de puissance permettent un réglage rapide et positif de la mâchoire