Motion
1251L
Portable - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la batterie D, Sortie lumineuse maximale 35 lm, Couleur jaune, Nombre de batteries ; 2
N° D’ARTICLE MI05818363
N° MFR1251L
Prix7.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portable - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la batterie D, Sortie lumineuse maximale 35 lm, Couleur jaune, Nombre de batteries ; 2
N° D’ARTICLE MI05818363
N° MFR1251L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    D
  • Hauteur
    2.38 po
  • Longueur
    7.8 po
  • Poids
    0.258 lb
  • Largeur
    2.38 po

Détails

  • Couleur du corps
    Jaune
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • L’ampoule DEL produit une lumière blanche brillante pour une variété de tâches sur le chantier • Fabriquée à partir de matériaux non conducteurs • Le corps en polypropylène résistant aux produits chimiques résiste aux taches et à la corrosion • Anneau de suspension intégré pratique • Résistant à l’eau et testé contre les chutes pour la fiabilité • Étiqueté individuellement pour la vente dans un étui de 12 unités • Fonctionne avec deux piles D (non incluses)
  • Numéro CUP du fabricant
    039800120342
  • Sortie lumineuse maximale
    35 lm
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • CUP_NON
    039800120342

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE À DEL 1251L PILES 2 D
  • L’ampoule DEL produit une lumière blanche brillante pour une variété de tâches sur le chantier
  • Construit à partir de matériaux non conducteurs
  • Le corps en polypropylène résistant aux produits chimiques résiste aux taches et à la corrosion
  • Anneau de suspension intégré pratique
  • Résistant à l’eau et testé contre les chutes pour la fiabilité
  • Étiqueté individuellement pour la vente dans une caisse de 12 unités
  • Fonctionne avec deux piles D (non incluses)